Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD433 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.033 tuumaa | AG9RTY 21YT31

GRACO XHD433 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.033 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTY Malli: XHD433Ristiviite: 21YT31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.033 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD333 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.033 tuumaa | AG9RTX 21YT30 XHD3336 "- 8"€109.91
GRACO XHD533 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.033 tuumaa | AG9RTZ 21YT32 XHD53310 "- 12"€115.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD433 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.033 tuumaa
€109.91 / yksikkö