Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 286617 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko .017 | AB4ZFQ 20L039

GRACO 286617 Airless ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko .017

Varastossa
Tuote: AB4ZFQ Malli: 286617Ristiviite: 20L039

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriMusta
Max. Työpaine4050 psi
Kuvion koko12 - 14 "
Vihjeiden koko0.017 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoHinta
GRACO XHD417 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.017 tuumaa | AB6MJJ 21YT04 XHD417Harmaa7250 psi8 "- 10"€112.43
GRACO LTX517 Ilmaton kärjen koko 0.017 tuuman kuvio 10-12 tuumaa | AC3UBM 2WCX2 LTX517sininen4050 psi10 - 12 "€61.31
GRACO XWD517 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.017 tuumaa | AG9RRP 21YR53 XWD517Musta2000 PSI10 "€69.94
GRACO XHD217 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.017 tuumaa | AG9RTE 21YT02 XHD217Harmaa7250 psi4 "- 6"€112.43
GRACO XHD317 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.017 tuumaa | AG9RTF 21YT03 XHD317Harmaa7250 psi6 "- 8"€112.43
GRACO XHD517 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.017 tuumaa | AG9RUL 21YT64 XHD517Harmaa7250 psi10 "- 12"€109.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 286617 Airless ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko .017
€57.75 / yksikkö