GRACO 248157 ilmaton ruiskupistooli | CP6PVP 29UY64

GRACO 248157 ilmaton ruiskupistooli

Tuote: CP6PVP Malli: 248157Ristiviite: 29UY64
€590.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistooli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuuttimen kokoHinta
GRACO 288430 Ilmaton ruiskupistooli 3600 Psi kärki 0.015 tuumaa | AC3UBF 2WCW3 288430Ilmaton ruiskutuspistooli0.015 "€526.92
GRACO 288420 Ilmaton ruiskupistooli 3600 Psi kärki 0.017 tuumaa | AC3UBG 2WCW4 288420Ilmaton ruiskutuspistooli0.017 "€601.06
GRACO 244161 Ilmaton ruiskupistooli 3600 Psi | AC3UBV 2WCY3 244161Ilmaton ruiskutuspistooli-€402.85
GRACO 235457 Ilmaton ruiskupistooli ilman vartijaa AF7MVG 21YR84 235457Ilmaton ruiskutuspistooli0.017 "€315.79
GRACO 235458 Ilmaton ruiskupistooli Rac Iv: llä AF7MVH 21YR85 235458Ilmaton ruiskutuspistooli0.017 "€589.34
GRACO 246468 Ilmaton ruiskupistooli, jossa Rac x-kärki | AF7MVJ 21YR86 246468Ilmaton ruiskutuspistooli0.017 "€389.98
GRACO XTR720 ilmaton ruiskupistooli, 0.09 tuuman suutinkoko, 7, 250 PSI | CP6PVN 61KT19 XTR720Ilmaton ruiskutuspistooli-€951.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 248157 ilmaton ruiskupistooli
€590.66 / yksikkö