Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 288420 Ilmaton ruiskupistooli 3600 Psi kärki 0.017 tuumaa | AC3UBG 2WCW4

GRACO 288420 ilmaton ruiskupistooli 3600 psi kärki 0.017 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UBG Malli: 288420Ristiviite: 2WCW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€601.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistooli
rakentaminenMetalli
Nesteen toimitustyyppiPaine
Sisääntulon koko1 / 4 "
Max. Paine3600 psi
Suuttimen koko0.017 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuuttimen kokoHinta
GRACO 288430 Ilmaton ruiskupistooli 3600 Psi kärki 0.015 tuumaa | AC3UBF 2WCW3 288430Ilmaton ruiskutuspistooli0.015 "€526.92
GRACO 244161 Ilmaton ruiskupistooli 3600 Psi | AC3UBV 2WCY3 244161Ilmaton ruiskutuspistooli-€402.85
GRACO 235457 Ilmaton ruiskupistooli ilman vartijaa AF7MVG 21YR84 235457Ilmaton ruiskutuspistooli0.017 "€315.79
GRACO 235458 Ilmaton ruiskupistooli Rac Iv: llä AF7MVH 21YR85 235458Ilmaton ruiskutuspistooli0.017 "€589.34
GRACO 246468 Ilmaton ruiskupistooli, jossa Rac x-kärki | AF7MVJ 21YR86 246468Ilmaton ruiskutuspistooli0.017 "€389.98
GRACO XTR720 ilmaton ruiskupistooli, 0.09 tuuman suutinkoko, 7, 250 PSI | CP6PVN 61KT19 XTR720Ilmaton ruiskutuspistooli-€951.60
Tarjouspyyntö
GRACO 248157 ilmaton ruiskupistooli | CP6PVP 29UY64 248157Ilmaton ruiskutuspistooli-€590.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 288420 ilmaton ruiskupistooli 3600 psi kärki 0.017 tuumaa
€601.06 / yksikkö