GPIMETERS QSE30FAPQBXXXB Electromagnetic Flowmeter, 4.5 To 300 gpm Flow Range, 3 Inch Flange | CH6HGM 465C70

GPIMETERS QSE30FAPQBXXXB Sähkömagneettinen virtausmittari, 4.5–300 gpm virtausalue, 3 tuuman laippa

Tuote: CH6HGM Malli: QSE30FAPQBXXXBRistiviite: 465C70
€2,386.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko3"
Yhteyden tyyppilaipallinen
Näyttöyksikötgal./litra
VirtausmateriaaliVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet
Virtausalue17-1136 lpm
Virtausalue @ GPH270 To 1800
Virta-alueet (GPM)4.5 To 300
Nesteen lämpötila. Alue32-180 astetta F
Putken koko3"
Taajuusalue10 - 3000 Hz
Korkeus8 59 / 64 "
KoteloNoryl
Pituus12 "
Max. Paine150 psi
O rengasmateriaaliBuna N.
Output TypeSkaalaamaton pulssi
Tehontarve12 - 30 V AC/DC
Anturin tyyppiSähkömagneettinen
TyyppiNoryl Flange
Leveys7.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 465C70

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiNäyttöyksikötHinta
GPIMETERS QSE05NPTQBQ3XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFN 465C25 QSE05NPTQBQ3XA4 - 20 mA Bluetooth0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,329.09
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE05NPTQBXXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFQ 465C26 QSE05NPTQBXXXASkaalaamaton pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTgal./litra€1,823.18
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE05NPTQBQ2XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1 - 10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFU 465C24 QSE05NPTQBQ2XABluetooth, skaalattu pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,636.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE05NPTQBQ1XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1 - 10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFV 465C23 QSE05NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, skaalattu pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,804.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ2XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFW 465C33 QSE07NPTQBQ2XABluetooth, skaalattu pulssi1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,636.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ3XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFX 465C34 QSE07NPTQBQ3XA4 - 20 mA Bluetooth1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,329.09
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ1XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFY 465C32 QSE07NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, skaalattu pulssi1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,804.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS QSE30FAPQBXXXB Sähkömagneettinen virtausmittari, 4.5–300 gpm virtausalue, 3 tuuman laippa
€2,386.36 / yksikkö