GPIMETERS QSE05NPTQBQ3XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFN 465C25

GPIMETERS QSE05NPTQBQ3XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm virtausalue, 1/2 MNPT

Tuote: CH6HFN Malli: QSE05NPTQBQ3XARistiviite: 465C25
€2,329.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Näytön tyyppiAndroid-sovellus
Näyttöyksikötbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W
VirtausmateriaaliVesi, vesipohjaiset syövyttämättömät nesteet
Virtausalue0.6-38 lpm
Virtausalue @ GPH9 To 600
Virta-alueet (GPM)0.1 To 10
Nesteen lämpötila. Alue32-210 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Taajuusalue10 - 3000 Hz
Korkeus5 9 / 64 "
KoteloNoryl
Pituus10.5 "
Max. Paine150 psi
O rengasmateriaaliBuna N.
Output Type4 - 20 mA Bluetooth
Tehontarve12 - 30 V AC/DC
Anturin tyyppiSähkömagneettinen
TyyppiSähkömagneettinen
Leveys5 13 / 64 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 465C25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeVirtausalueYhteyden kokoYhteyden tyyppiNäyttöyksikötHinta
GPIMETERS QSE05NPTQBXXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFQ 465C26 QSE05NPTQBXXXASkaalaamaton pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTgal./litra€1,823.18
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE05NPTQBQ2XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1 - 10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFU 465C24 QSE05NPTQBQ2XABluetooth, skaalattu pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,636.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE05NPTQBQ1XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1 - 10 gpm Virtausalue, 1/2 MNPT | CH6HFV 465C23 QSE05NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, skaalattu pulssi0.6-38 lpm1 / 2 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,804.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ2XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFW 465C33 QSE07NPTQBQ2XABluetooth, skaalattu pulssi1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,636.45
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ3XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFX 465C34 QSE07NPTQBQ3XA4 - 20 mA Bluetooth1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,329.09
Tarjouspyyntö
GPIMETERS QSE07NPTQBQ1XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.3 - 20 gpm Virtausalue, 3/4 MNPT | CH6HFY 465C32 QSE07NPTQBQ1XABluetooth, Modbus, skaalattu pulssi1.1-76 lpm3 / 4 "MNPTbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., J, Kilo Btu, litra, oz., Quarts, Tons, W€2,804.45
Tarjouspyyntö
GPIMETRIT QSE10NPTQBXXXA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.6–40 gpm Virtausalue, 1 MNPT | CH6HFZ 465C45 QSE10NPTQBXXXASkaalaamaton pulssi2.3-151 lpm1"MNPTgal./litra€1,823.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS QSE05NPTQBQ3XA Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm virtausalue, 1/2 MNPT
€2,329.09 / yksikkö