GPIMETERS PRO20-115AD Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurautainen, automaattinen, 1/3 | CP6PTM 56FK36

GPI PRO20-115AD Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 1/3

Varastossa
Tuote: CP6PTM Malli: PRO20-115ADRistiviite: 56FK36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,490.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI PRO20-115AD Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 1/3
€1,490.92 / yksikkö