JUSTRITE 09510 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, punainen | AD8KGR 4KPX2

JUSTRITE 09510 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AD8KGR Malli: 09510Ristiviite: 4KPX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko14 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus20.25 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.16.063 "
Kuormalavan määrä18
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09110 Öljyinen jäteastia, Käsikäyttöinen, 23L, Halkaisija 302mm, Pituus 403mm, Punainen | AD2NYR JCN09110RD, 9110 091106 gal.15.875 "11.875 "€146.21
JUSTRITE 09310 Öljyinen jäteastia, käsikäyttöinen, 37.85L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, punainen | AD2NYT JCN09310RD, 9310 0931010 gal.18.25 "13.938 "€164.93
JUSTRITE 09710 Öljyinen jäteastia, käsikäyttöinen, 79.5L, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm, punainen | AD2NYU JCN09710RD, 9710 0971021 gal.23.438 "18.375 "€292.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09510 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, punainen
€181.39 / yksikkö