GPIMETERS OM040S003-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 4 - 66 gpm Virtausalue, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31

GPI OM040S003-822R5G elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 4–66 gpm virtausalue, 1 1/2 FNPT

Tuote: CH6HHK Malli: OM040S003-822R5GRistiviite: 61CV31
€5,742.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko1.5 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVoiteluaineet, öljyt, paksut nesteet
Virtausalue15-250 lpm
Virtausalue @ GPH240 To 3960
Virta-alueet (GPM)4 To 66
Nesteen lämpötila. Alue-22 -176 astetta F
Putken koko1 1 / 2 "
Taajuusalue14 - 233.3 Hz
Korkeus7 3 / 5 "
Kotelo316 SS
Pituus7 2 / 5 "
Max. Paine435 psi
Max. Viskositeetti1000 CPS
O rengasmateriaaliPTFE -koteloitu FKM
Output Type4 - 20 mA skaalattu pulssi
Tehontarve8 - 24 V DC
Roottorin materiaaliPPS
Anturin tyyppiSoikea vaihde
TyyppiSoikea vaihde
Leveys6 3 / 10 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61CV31

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusYhteyden kokoNäytön tyyppiNäyttöyksikötVirtausalueKoteloHinta
GPIMETERS OM015A001-826R7G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26–10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / - 0.5%1 / 2 "nestekidenäyttöcu. m, gal., kg, litra, lb.1-40 lpmAlumiini€2,229.95
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM015A511-222 Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26-10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1-40 lpmAlumiini€2,076.33
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM015A001-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26-10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / - 0.5%1 / 2 "nestekidenäyttögal.1-40 lpmAlumiini€2,614.39
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM025A001-820M4 Mekaaninen virtausmittari, Oval Gear, 2.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / - 1%1"Mekaaninen-2.6-40 gpmAlumiini€3,208.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI OM040S003-822R5G elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 4–66 gpm virtausalue, 1 1/2 FNPT
€5,742.55 / yksikkö