GPIMETERS OM025A001-820M4 Mekaaninen virtausmittari, Oval Gear, 2.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37

GPI OM025A001-820M4 mekaaninen virtausmittari, soikea vaihde, 2.6–40 gpm virtausalue, 1 FNPT

Tuote: CH6HHN Malli: OM025A001-820M4Ristiviite: 20YC37
€3,208.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
näyttöMekaaninen
Näytön tyyppiMekaaninen
VirtausmateriaaliKemikaalit, voiteluaineet, öljyt, paksut nesteet
Virtausalue2.6-40 gpm
Nesteen lämpötila. Alue-4 -250 astetta F
Putken koko1"
KoteloAlumiini
Max. Paine580 PSI
Max. Viskositeetti4600 XNUMX SUS
O rengasmateriaaliVitoton
TyyppiSoikea vaihde

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 20YC37

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusYhteyden kokoNäytön tyyppiNäyttöyksikötVirtausalueKoteloHinta
GPIMETERS OM015A001-826R7G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26–10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / - 0.5%1 / 2 "nestekidenäyttöcu. m, gal., kg, litra, lb.1-40 lpmAlumiini€2,229.95
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM015A511-222 Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26-10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1-40 lpmAlumiini€2,076.33
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM015A001-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26-10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / - 0.5%1 / 2 "nestekidenäyttögal.1-40 lpmAlumiini€2,614.39
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM040S003-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 4 - 66 gpm Virtausalue, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31 OM040S003-822R5G+ / - 0.5%1.5 "nestekidenäyttögal.15-250 lpm316 SS€5,742.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI OM025A001-820M4 mekaaninen virtausmittari, soikea vaihde, 2.6–40 gpm virtausalue, 1 FNPT
€3,208.84 / yksikkö