GPIMETERS OM015A001-826R7G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26–10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23

GPI OM015A001-826R7G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26–10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT

Tuote: CH6HFP Malli: OM015A001-826R7GRistiviite: 20YC23
€2,229.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötcu. m, gal., kg, litra, lb.
VirtausmateriaaliKemikaalit, voiteluaineet, öljyt, paksut nesteet
Virtausalue1-40 lpm
Virtausalue @ GPH15.6 To 636
Virta-alueet (GPM)0.26 To 10.6
Nesteen lämpötila. Alue-4 -250 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Taajuusalue2.76 - 112.36 Hz
KoteloAlumiini
Pituus4"
Max. Paine580 PSI
Max. Viskositeetti4600 XNUMX SUS
O rengasmateriaaliVitoton
Output TypeNPN Open Collector -pulssi
Tehontarve3.6V Akku
Roottorin materiaaliPPS
Anturin tyyppiReed-kytkin ja Hall-efekti
TyyppiSoikea vaihde

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 20YC23

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusYhteyden kokoNäytön tyyppiNäyttöyksikötVirtausalueKoteloHinta
GPIMETERS OM015A511-222 Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26-10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1-40 lpmAlumiini€2,076.33
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM015A001-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26-10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / - 0.5%1 / 2 "nestekidenäyttögal.1-40 lpmAlumiini€2,614.39
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM040S003-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 4 - 66 gpm Virtausalue, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31 OM040S003-822R5G+ / - 0.5%1.5 "nestekidenäyttögal.15-250 lpm316 SS€5,742.55
Tarjouspyyntö
GPIMETERS OM025A001-820M4 Mekaaninen virtausmittari, Oval Gear, 2.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / - 1%1"Mekaaninen-2.6-40 gpmAlumiini€3,208.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI OM015A001-826R7G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26–10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT
€2,229.95 / yksikkö