Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 68514 Metrinen jakoavain, koko 14 mm | CE4YXV 68514-9

KLEIN TOOLS 68514 Metrinen jakoavain, koko 14 mm

Varastossa
Tuote: CE4YXV Malli: 68514Ristiviite: 68514-9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.48
Laivan pituus (cm)26.54
Laivan leveys (cm)11.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 68414 Yhdistelmäavain, koko 1/2 tuumaa | CE4YVW 68414-2 68414€24.97
KLEIN TOOLS 68415 Yhdistelmäavain, koko 9/16 tuumaa | CE4YVX 68415-9 68415€28.71
KLEIN TOOLS 68410 Yhdistelmäavain, koko 1/4 tuumaa | CE4YVY 68410-4 68410€20.84
KLEIN TOOLS 68416 Yhdistelmäavain, koko 5/8 tuumaa | CE4YVZ 68416-6 68416€31.85
KLEIN TOOLS 68411 Yhdistelmäavain, koko 5/16 tuumaa | CE4YWA 68411-1 68411€21.83
KLEIN TOOLS 68417 Yhdistelmäavain, koko 11/16 tuumaa | CE4YWB 68417-3 68417€35.77
KLEIN TOOLS 68412 Yhdistelmäavain, koko 3/8 tuumaa | CE4YWC 68412-8 68412€22.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 68514 Metrinen jakoavain, koko 14 mm
€28.63 / yksikkö