GPIMETERS M-180S-AU W/FILTER Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 18 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Aluminum, Auto, 1/4 | CP6PTW 56FK28

GPI M-180S-AU W/SUODATIN Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 18 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, alumiinivalu, automaattinen, 1/4

Varastossa
Tuote: CP6PTW Model: M-180S-AU W/FILTERRistiviite: 56FK28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€988.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.96
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI M-180S-AU W/SUODATIN Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 18 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, alumiinivalu, automaattinen, 1/4
€988.05 / yksikkö