GPIMETERS M-150S-MU Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 15 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Aluminum, Manual, 1/5 | CP6PTV 56FK27

GPI M-150S-MU Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 15 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Aluminum, Manual, 1/5

Varastossa
Tuote: CP6PTV Malli: M-150S-MUCross Ref: 56FK27 / 110000-99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.395
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI M-150S-MU Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 15 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Aluminum, Manual, 1/5
€774.60 / yksikkö