Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 122048 Red Tag Station täyttämätön AD4DBL 41F340

BRADY 122048 Red Tag Station Unfilled

Varastossa
Tuote: AD4DBL Malli: 122048Ristiviite: 41F340

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRed Tag Station
VäriPunainen / valkoinen
Korkeus12 "
MateriaaliAkryyli
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi9403700000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 122049 Red Tag Station, jossa leikepöytä täyttämättä | AD4DBM 41F341 12204916 "22 "€178.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 122048 Red Tag Station Unfilled
€123.55 / yksikkö