Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 01N31LM Vesimittari, turbiini, 10 - 100 lpm Virtausalue, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5

GPIMETERS 01N31LM vesimittari, turbiini, 10–100 l/min Virtausalue, 1 FNPT

Varastossa
Tuote: AB4JGW Malli: 01N31LMRistiviite: 1YEF9 / 113255-5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppiNormaali LCD
NäyttöyksikötLitra
Koko kokoaminen1"
AsennustyyppiFNPT
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue10 - 100 lpm
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
KoteloNylon
Max. Paine150 psi
Max. Viskositeetti40 XNUMX SUS
Tehontarve2 AAA -akut
Paineluokitus150 PSI
Toistettavuus0.50%
Roottorin materiaaliNylon
Anturin tyyppiMagneettinen
Siivilä55 mesh
TyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9026102040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CE-hyväksytty veden virtauksen ilmaisin kestävällä nailonkotelolla putken läpi virtaavan veden nopeuden mittaamiseksi; ihanteellinen moottoriöljyyn ja vaihteistonesteisiin
    • Varustettu magneettisensoreilla ja nelinumeroisella LCD-näytöllä, joka näyttää tuloksen jopa +/- 5 tarkkuudella
    • Voi tarjota kumulatiivisia ja eräeriä
    • Manuaaliset ja automaattiset päälle / pois-mekanismit
    • In-line vaaka- ja pystysuora asennus; kiinnitä suuttimeen äärimmäisen mukavaksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden tyyppiNäyttöyksikötNäytön tyyppiYhteyden kokoHinta
GPIMETERS 01N31GM vesimittari, turbiini, 3 - 30 gpm Virtausalue, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4 01N31GM3-30 gpmFNPTgal.Normaali LCD1"€346.92
GPIMETERS 01N12LM vesimittari, 3 - 30 gpm virtausalue, 1 BSPT naaras | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 - 100 lpmBSPT naarasLitranestekidenäyttö1"€395.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 01N31LM vesimittari, turbiini, 10–100 l/min Virtausalue, 1 FNPT
€346.92 / yksikkö