Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 01N31GM vesimittari, turbiini, 3 - 30 gpm Virtausalue, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4

GPIMETERS 01N31GM vesimittari, turbiini, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT

Varastossa
Tuote: AB4JGV Malli: 01N31GMRistiviite: 1YEF8 / 113255-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppiNormaali LCD
Näyttöyksikötgal.
Koko kokoaminen1"
AsennustyyppiFNPT
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue3-30 gpm
Nesteen lämpötila. Alue14-130 astetta F
Putken koko1"
KoteloNylon
Max. Paine150 psi
Max. Viskositeetti40 XNUMX SUS
Tehontarve2 AAA -akut
Paineluokitus150 PSI
Toistettavuus0.50%
Roottorin materiaaliNylon
Anturin tyyppiMagneettinen
Siivilä55 mesh
TyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9026102040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään nestevirtauksen mittaamiseen jopa +/- 5% tarkkuudella
    • Varustettu automaattisella virrankatkaisunäytöllä automaattisella virrankatkaisulla yhden minuutin käyttämättömyyden jälkeen
    • Voidaan asentaa letkuun ja käyttää kahta kentällä vaihdettavaa, kolminkertaista A-paristoa yhdellä kumulatiivisella ja yhdellä palautettavalla erällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden tyyppiNäyttöyksikötNäytön tyyppiYhteyden kokoHinta
GPIMETERS 01N31LM Vesimittari, turbiini, 10 - 100 lpm Virtausalue, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 - 100 lpmFNPTLitraNormaali LCD1"€346.92
GPIMETERS 01N12LM vesimittari, 3 - 30 gpm virtausalue, 1 BSPT naaras | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 - 100 lpmBSPT naarasLitranestekidenäyttö1"€395.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 01N31GM vesimittari, turbiini, 3–30 gpm virtausalue, 1 FNPT
€346.92 / yksikkö