GOULDS WATER TECHNOLOGY WS7534D4 Upotettava jätevesipumppu 7.5 hv 460v 81 jalkaa | AE4YAM 5NXV6

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS7534D4 Upotettava jätevesipumppu 7.5 hv 460v 81 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4YAM Malli: WS7534D4Ristiviite: 5NXV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,950.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria11.5
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija15.75 "
Vapauta NPT4"
Vastuuvapauden koko4 "- NPT
GPM vettä @ 20 Ft. pää620
GPM vettä @ 25 Ft. pää490
GPM vettä @ 30 Ft. pää330
GPM vettä @ 40 Ft. pää150
GPM vettä @ 50 Ft. pää155
Korkeus28.25 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP7.5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet3"
Maks. Pää60 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Pois päältäN / A "
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)70.61
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaGPM vettä @ 15 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaMoottorityyppiVaiheLämpösuojausHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 460v 30 jalkaa | AE4YAJ 5NXV3 WS5034D452 ft.8.3-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€7,511.36
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 35 jalkaa | AE4YAK 5NXV4 WS5032D452 ft.16.6-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€7,023.75
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D4 Upotettava jätevesipumppu 5 hv 230v 30 jalkaa | AE4YAL 5NXV5 WS5012D452 ft.26.5-104-astetta F104-astetta FKondensaattorin käynnistys1Kyllä€8,112.90
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D4 Upotettava jätevesipumppu 2 hv 230v 19 jalkaa | AE4YAN 5NXV7 WS2012D435 ft.16.3375104-astetta F104-astetta FKondensaattorin käynnistys1Kyllä€6,256.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D4 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 460v 38 jalkaa | AE4YAP 5NXV8 WS3034D446 ft.7.2-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,772.43
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D4 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 230v 30 jalkaa | AE4YAQ 5NXV9 WS3012D446 ft.21.5-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen1Kyllä€7,542.01
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3032D4 Upotettava jätevesipumppu 3 hv 230v 30 jalkaa | AE4YAR 5NXW0 WS3032D446 ft.14.4-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,772.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS7534D4 Upotettava jätevesipumppu 7.5 hv 460v 81 jalkaa
€8,950.13 / yksikkö