GOULDS WATER TECHNOLOGY WS D4 3888 -sarja, upotettava jätevesipumppu


Goulds Water Technology 3888 -sarjan uppoavia jätevesipumppuja käytetään jäteveden poistamiseen useista eri paikoista, kuten kellareista, kaivoista ja saostussäiliöistä. Nämä pumput asennetaan vesilinjan alapuolelle ja ne on suunniteltu käsittelemään jäteveden syövyttävää ja hankaavaa luonnetta.

Suodattaa
Pohjamateriaalia: Valurauta , Laakerityyppi: pallo , Johdon pituus: 20ft. , Halkaisija: 15.75 " , GPM vettä @ 10 Ft. Päästä: 390 , GPM vettä @ 50 Ft. Päästä: 155 , Korkeus: 28.25 " , Asunto: Valurauta , Kotelon materiaali: Valurauta , Juoksupyörän materiaali: Valurauta , Max. Dia. Kiintoaineet: 3" , Moottorin kierrosluku: 1750 , Pumpun tyyppi: manuaalinen , RPM: 1750 , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Akselitiiviste: Piikarbidi , Kytkimen tyyppi: Ei eristetty , Päällysmateriaali: Valurauta
TyyliMalliMaks. PääAmpeeriaGPM vettä @ 15 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaMoottorityyppiVaiheLämpösuojausHinta (ei alv)
A
WS1534D4
30 ft.5310104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€5,353.28
A
WS1532D4
30 ft.10310104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€5,282.81
A
WS1512D4
30 ft.13.2310104-astetta F104-astetta FKondensaattorin käynnistys1Kyllä€5,104.71
A
WS2032D4
35 ft.11.6375104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€5,585.07
A
WS2034D4
35 ft.5.8375104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€5,398.13
A
WS2012D4
35 ft.16.3375104-astetta F104-astetta FKondensaattorin käynnistys1Kyllä€5,999.60
A
WS1538D4
38 ft.11.5310130-astetta F130-astetta F3-vaiheinen3Ei€5,421.58
A
WS2038D4
44 ft.13.3375130-astetta F130-astetta F3-vaiheinen3Ei€5,872.49
A
WS3034D4
46 ft.7.2-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,280.13
B
WS3032D4
46 ft.14.4-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,281.52
A
WS3012D4
46 ft.21.5-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen1Kyllä€6,995.27
A
WS5012D4
52 ft.26.5-104-astetta F104-astetta FKondensaattorin käynnistys1Kyllä€7,285.50
A
WS5034D4
52 ft.8.3-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€7,125.89
A
WS5032D4
52 ft.16.6-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,307.43
A
WS3038D4
54 ft.16.6-130-astetta F130-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,128.81
A
WS7534D4
60 ft.11.5-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€8,037.34
A
WS7532D4
60 ft.23-104-astetta F104-astetta F3-vaiheinen3Ei€8,585.57
A
WS5038D4
64 ft.19.1-130-astetta F130-astetta F3-vaiheinen3Ei€6,859.99

Toimintamekanismi

  • Pumppu asennetaan vesilinjan alle jätevesialueelle.
  • Pumppu toimii sähkömoottorilla.
  • Moottori pyörittää akselia, joka on kytketty juoksupyörään.
  • Juoksupyörä pyörii ja muodostaa keskipakovoiman, joka työntää jäteveden pumppuun.
  • Jätevesi pumpataan sitten pois pumpusta poistoputken kautta.

Ominaisuudet

  • Goulds Water Technology 3888 -sarjan upotettavat jätevesipumput on varustettu kuulalaakereilla kitkan vähentämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Ne on valmistettu valuraudasta lujuuden, kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Näissä upotettavissa jätevesipumpuissa on 3-vaiheinen/kondensaattorikäynnistysmoottori tehokkuuden parantamiseksi ja lämmityksen vähentämiseksi.
  • Niissä on silikonikarbidiakselitiivisteet vuotojen vähentämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia tulee noudattaa uppovesipumppujen kanssa työskennellessä?

  • Varmista, että pumppu on kunnolla maadoitettu ennen kuin käytät sitä.
  • Älä koskaan käytä pumppua ilman asianmukaisia ​​turvasuojia.
  • Vältä kosketusta viemäriin, kemikaaleihin ja sähkökomponentteihin sähköiskujen tai muiden mahdollisten vaarojen välttämiseksi, kun työskentelet uppovesipumppujen kanssa.
  • Irrota ja lukitse/katkaise virransyöttö ennen pumpun parissa työskentelemistä.

Kuinka huollan näitä upotettavat jätevesipumput?

  • Tarkista pumppu säännöllisesti vuotojen varalta.
  • Puhdista pumppu säännöllisesti roskien poistamiseksi.
  • Voitele pumppu säännöllisesti kulumisen estämiseksi.
  • Vaihda pumpun suodatin säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi.

Mikä on näiden nopeusalue?

1750 kierrosta minuutissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?