GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF Upotettava jätevesipumppu, 0.5 hv | AE4YBA 5NXW8

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF upotettava jätevesipumppu, 0.5 hv

Varastossa
Tuote: AE4YBA Malli: WS0534BFRistiviite: 5NXW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,636.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria1.7
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.5 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää122
GPM vettä @ 15 Ft. pää90
GPM vettä @ 20 Ft. pää50
Korkeus19 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää19 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Pois päältäN / A "
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaali300 Ruostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.9575
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kolmivaiheinen jätevesipumppu, joka pystyy käsittelemään kiinteää jätettä, jonka halkaisija on enintään 2 tuumaa
    • Tukkeutumaton valurautainen siipipyörä, joka on dynaamisesti tasapainotettu pumpun siipien kanssa mekaanisten tiivisteiden suojaamiseksi
    • 300 SS akseli lukkomuttereilla estämään komponenttien vaurioitumisen vahingossa taaksepäin pyöritettäessä
    • Tarjoa jatkuvia käyttöjaksoja täysin upotettuna
    • Voidaan helposti asentaa A10-20-liukukiskoihin tai pohja-kyynärsuojajärjestelmiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaPohjamateriaaliaMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteGPM vettä @ 10 Ft. pääHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BF upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115v 64 jalkaa | AE4XZR 5NXT7 WS0511BF19 ft.14.5ValurautaKondensaattorin käynnistys1Kyllä115122€2,113.01
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BF upotettava jätevesipumppu 1 hv 230v 38 jalkaa | AE4XZT 5NXT8 WS1012BF38 ft.12.3ValurautaKondensaattorin käynnistys1Kyllä230183€2,874.14
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 230v 54 jalkaa | AE4XZU 5NXT9 WS0512BF19 ft.7.3ValurautaKondensaattorin käynnistys1Kyllä230122€1,385.34
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF upotettava jätevesipumppu 1hp 460v 44 jalkaa | AE4XZV 5NXU0 WS1034BF38 ft.2.9Valurauta3-vaiheinen3Ei460183€1,836.28
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF upotettava jätevesipumppu 1 hv 230v 38 jalkaa | AE4XZW 5NXU1 WS1032BF38 ft.5.8Valurauta3-vaiheinen3Ei230183€2,069.00
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF upotettava jätevesipumppu, 230v, 52-ft | AE4XZY 5NXU3 WS0532BF20 ft.3.3Valurauta3-vaiheinen3Ei230122€1,447.81
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF upotettava jätevesipumppu 0.75 hv 230v 60 jalkaa | AE4YAA 5NXU5 WS0732BF30 ft.3.6Valurauta3-vaiheinen3Ei230145€1,975.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF upotettava jätevesipumppu, 0.5 hv
€1,636.15 / yksikkö