GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF upotettava jätevesipumppu, 230v, 52-ft | AE4XZY 5NXU3

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF upotettava jätevesipumppu, 230v, 52-ft

Varastossa
Tuote: AE4XZY Malli: WS0532BFRistiviite: 5NXU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,612.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria3.3
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.5 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää122
GPM vettä @ 15 Ft. pää90
GPM vettä @ 20 Ft. pää50
Korkeus19 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää20 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Pois päältäN / A "
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaali300 Ruostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kolmivaiheinen upotettava jätevesipumppu, joka pystyy hävittämään tai tyhjentämään enintään 2 tuuman kokoisia kiinteitä jätteitä
    • Valurauta, tukkeutumaton juoksupyörä, joka on dynaamisesti tasapainotettu pumpattavilla siipillä mekaanista tiivistyssuojaa varten
    • Luokan B eristetty, täysin voideltu moottori O-renkailla positiiviseen tiivistämiseen epäpuhtauksia ja öljyvuotoja vastaan
    • Voidaan käyttää jatkuvasti täysin upotettuna ilman vaurioita
    • Suunniteltu asennettavaksi liukukiskoon A10-20 tai kyynärsuojusjärjestelmään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaPohjamateriaaliaMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteGPM vettä @ 10 Ft. pääHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BF upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115v 64 jalkaa | AE4XZR 5NXT7 WS0511BF19 ft.14.5ValurautaKondensaattorin käynnistys1Kyllä115122€2,071.48
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BF upotettava jätevesipumppu 1 hv 230v 38 jalkaa | AE4XZT 5NXT8 WS1012BF38 ft.12.3ValurautaKondensaattorin käynnistys1Kyllä230183€2,976.57
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 230v 54 jalkaa | AE4XZU 5NXT9 WS0512BF19 ft.7.3ValurautaKondensaattorin käynnistys1Kyllä230122€1,542.67
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF upotettava jätevesipumppu 1hp 460v 44 jalkaa | AE4XZV 5NXU0 WS1034BF38 ft.2.9Valurauta3-vaiheinen3Ei460183€2,044.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF upotettava jätevesipumppu 1 hv 230v 38 jalkaa | AE4XZW 5NXU1 WS1032BF38 ft.5.8Valurauta3-vaiheinen3Ei230183€2,303.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF upotettava jätevesipumppu 0.75 hv 230v 60 jalkaa | AE4YAA 5NXU5 WS0732BF30 ft.3.6Valurauta3-vaiheinen3Ei230145€2,199.41
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF Upotettava jätevesipumppu, 0.5 hv | AE4YBA 5NXW8 WS0534BF19 ft.1.7303 Ruostumaton teräs3-vaiheinen3Ei460122€1,821.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF upotettava jätevesipumppu, 230v, 52-ft
€1,612.22 / yksikkö