A Laakerin tyyppi: pallo , Johdon pituus: 20ft. , Halkaisija: 12.5 " , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 58 , Korkeus: 19 " , Asunto: Valurauta , Kotelon materiaali: Valurauta , Juoksupyörän materiaali: Valurauta , Max. Dia. Kiintoaineet: 2" , Max. Nesteen lämpötila: 104-astetta F , Max. Lämpötila: 104-astetta F , Moottorin kierrosluku: 1750 , Pumpun tyyppi: manuaalinen , RPM: 1750 , Akselin materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Akselitiiviste: Piikarbidi , Kytkimen tyyppi: Ei eristetty , Päällysmateriaali: Valurauta