GOULDS-VESITEKNIIKKA 70HB13012 Pumppu 3 hv 1 vaihe 115-230v 2 vaihetta | AC6BGV 32J727

GOULDS WATER TECHNOLOGY 70HB13012 Pumppu 3 hv 1 vaihe 115-230v 2 vaihetta

Varastossa
Tuote: AC6BGV Malli: 70HB13012Ristiviite: 32J727

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,565.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
Ampeeria28/14
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head70 @ 99 Ft.
Hajottimen materiaaliLasi täytetty kestomuovi
VelvollisuusJatkuva
kehys182CZ
GPM @ 40 PSI70
GPM @ 60 PSI0
Korkeus7.625 "
KoteloMessinki
HP3
Juoksupyörän materiaaliLasi täytetty kestomuovi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2 "FNPT
Sisääntulo / ulostulo2 "FNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)2 "FNPT
Pituus25 11 / 16 "
Maks. Kotelon paine385 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila180 Tutkinnot
Max. Paine100 psi
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 Tutkinnot
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys182CZ
pistorasia1 "FNPT
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppi1 / 4 "NPT
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, piikarbidi, Buna
TiivistetyyppiTyyppi 21
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja2
TyyppiKorkeapaineinen keskipako
Jännite115-230
Kostutetut materiaalitMessinki, hiili, keraaminen, buna, ruostumaton teräs, lasilla täytetty kestomuovi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBC07 Pumppu 3/4 Hp 1 vaihe 115-230v 13 vaihetta | AC6BEZ 32J683 7GBC07Valurauta12.8/6.49 @ 280 Ft.3/4Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,118.45
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC10 -pumppu 1 hv 1 vaihe 115-230v 10 vaihetta | AC6BFA 32J684 10GBC10Valurauta16 / 8.4-8.013 @ 200 Ft.1Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,145.64
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC05 -pumppu 1/2 hv 1 vaihe 115-230v 9 vaihetta | AC6BFB 32J685 5GBC05Valurauta6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 Ft.1/2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT23.125 "375 PSI€1,949.93
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC15 -pumppu 1-1 / 2 Hp 1 vaihe 115-230v 15 vaihetta | AC6BFC 32J686 10GBC15Valurauta18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT27.125 "375 PSI€2,547.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC03 -pumppu 1/2 hv 1 vaihe 115-230v 7 vaihetta | AC6BFD 32J687 5GBC03Valurauta6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 Ft.1/2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€1,931.45
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBS10 -pumppu 1 hv 1-vaihe 115-230v 10 vaihetta | AC6BFE 32J688 10 Gt 10Ruostumaton teräs16 / 8.4-8.013 @ 205 Ft.1Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,294.23
GOULDS WATER TECHNOLOGY 25GBC20 -pumppu 2 hv 1 vaihe 115-230v 10 vaihetta | AC6BFF 32J689 25GBC20Valurauta18.8 / 10.2-9.426 @ 192 Ft.2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€3,381.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 70HB13012 Pumppu 3 hv 1 vaihe 115-230v 2 vaihetta
€7,565.62 / yksikkö