Monivaiheiset tehostepumput ja -järjestelmät

Suodattaa

DAYTON -

Monivaiheiset tehostuspumput ja -järjestelmät

Daytonin tehopumput on suunniteltu nesteiden, kuten kuuman tai kylmän puhtaan veden ja pienitiheyksisten räjähtämättömien nesteiden siirtämiseen. Nämä paineenkorotuspumput saavat voimansa 3-vaiheisesta TEFC-monivaihemoottorista ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu juoksupyörä nesteen pumppaamiseksi pois halutulla nopeudella. Niissä on valurautainen kotelo ja EPDM-, piikarbidi- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut tiivisteet luotettavaa toimintaa varten. Akselin kuulalaakerit takaavat sujuvan toiminnan. Valitse näiden tehostinpumppujen laajasta valikoimasta, saatavilla 56C ja 56J runkokoteloissa Raptor Supplies.

TyyliMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta (ei alv)
A5UWH8Valurauta2.5-2.4/1.230 @ 38 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,393.85
B5UWH9Valurauta10.7 / 5.2-5.316 @ 60 Ft.3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
C5UXG3Valurauta5.9-5.2/2.531 @ 140 Ft.21-1 / 4 "FNPT20 1 / 4 "150 PSI194 F€1,390.55
D5UXG2Valurauta4.4-3.9/2.035 @ 105 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€957.31
E5UXG1Valurauta3.7-3.2/1.631 @ 81 Ft.11-1 / 4 "FNPT18.125 "150 PSI194 F€749.29
F5UXF9Valurauta12.530 @ 180 Ft.31-1 / 4 "FNPT24 "150 PSI194 F€1,790.15
G5UXF3Valurauta7.5/3.812 @ 95 Ft.1/33/4 "FNPT16.437 "150 PSI194 F€761.22
H5UWJ7Valurauta3.3-3.2/1.616 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,614.17
I5UWJ5Valurauta16.6 / 9.4-8.330 @ 115 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,053.41
J5UWJ3Valurauta16.6 / 9.4-8.316 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,348.31
K5UWJ2Valurauta13.5 / 7.6-6.716 @ 180 Ft.1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,895.08
A5UWH6Valurauta1.7-1.6/0.816 @ 40 Ft.1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,352.62
L5UXF7Valurauta17/8.535 @ 105 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT19 5 / 16 "150 PSI194 F€1,258.70
G5UXF6Valurauta14.4/7.231 @ 81 Ft.11-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€1,015.32
M5UXF5Valurauta11.3/5.612 @ 150 Ft.3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€1,392.22
L5UXF4Valurauta8.4/4.812 @ 125 Ft.1/23/4 "FNPT18 "150 PSI194 F€826.78
N5UWJ8Valurauta4.5-4.6/2.316 @ 180 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,900.71
O5UWK0Valurauta8.3-7.6/3.816 @ 380 Ft.3-9.875 "362 PSI248 F€2,817.69
C5UXG0Valurauta2.7-2.5/1.212 @ 150 Ft.3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€843.23
P5UXF8Valurauta20/1031 @ 140 Ft.21-1 / 4 "FNPT21 5 / 16 "150 PSI194 F€1,416.41
Q5UWJ9Valurauta6.0-5.8/2.916 @ 240 Ft.21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,126.39
R5UXG4Valurauta8.3-7.6/3.830 @ 180 Ft.31-1 / 4 "FNPT23 "150 PSI194 F€1,563.94
S5UWK7Ruostumaton teräs12.2 / 6.3-6.116 @ 105 Ft.11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,239.65
T5UWL4Ruostumaton teräs4.5-4.6/2.316 @ 180 Ft.1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,383.91
U5UWL6Ruostumaton teräs8.3-7.6/3.816 @ 380 Ft.31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,390.63
FRANKLIN -

Monivaiheiset tehostepumput

Franklinin monivaiheiset tehostepumput on suunniteltu vastaamaan paineentarpeita vesihuoltosovelluksissa. Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa pumpuissa on induktio- tai kondensaattorikäynnistysmoottori, joka kestää jopa 268 PSI: n virtausnopeudet, ja hiilikeraaminen / Buna / Viton-tiiviste vuotamaton toiminta. Ne on asennettu vaakasuoraan korkean suorituskyvyn saavuttamiseksi. Suurin teho on 3 hv ja imunosto jopa 15 jalkaan. Nämä monivaiheiset tehostepumput ovat saatavana 2-15 vaiheen vaihtoehtona Raptor Supplies.

TyyliMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriakehysTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineHinta (ei alv)
A30FMH15S4304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225-astetta F93 PSI€2,625.20
A30FMH15S4-T304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225-astetta F93 PSI€2,486.72
A15FMH05S2304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225-astetta F43 PSI€1,744.02
A15FMH15S5304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225-astetta F113 psi€2,459.68
A30FMH07S2304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,057.79
A15FMH15S5-T304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225-astetta F113 psi€2,437.01
A30FMH1S3304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225-astetta F69 PSI€2,279.79
A30FMH2S5304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225-astetta F117 PSI€2,998.00
A30FMH07S2-T304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,059.38
A45FMH2S3-T304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225-astetta F71 PSI€3,159.88
A45FMH15S2-T304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,897.55
A45FMH2S3304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225-astetta F71 PSI€3,238.67
A45FMH15S2304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,971.58
A30FMH2S5-T304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225-astetta F117 PSI€2,752.06
A15FMH1S4-T304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225-astetta F89 psi€2,151.10
A15FMH07S3-T304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225-astetta F65 psi€2,166.20
A15FMH05S2-T304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225-astetta F43 PSI€1,927.35
A15FMH2S6304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225-astetta F136 psi€2,682.68
A15FMH1S4304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225-astetta F89 psi€2,258.63
A15FMH07S3304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225-astetta F65 psi€1,966.06
A15FMH2S6-T304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225-astetta F136 psi€2,534.02
A30FMH1S3-T304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225-astetta F69 PSI€2,388.71
B25FBT2C4Celcon (oikea)18/948Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120-astetta F158 psi€2,426.21
B7FBT1C4Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT31.125 "375 PSI120-astetta F258 psi€2,104.41
B5FBT05S4Celcon (oikea)9.0/4.548Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120-astetta F159 psi€2,583.91
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Monivaiheinen tehostepumppu

TyyliMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineHinta (ei alv)
A70 HB13012Messinki28/1470 @ 99 Ft.3Lasi täytetty kestomuovi2 "FNPT25 11 / 16 "385 PSI€6,137.42
B45 HB13012Messinki28/1444 @ 176 Ft.3Lasi täytetty kestomuovi2 "FNPT26.187 "485 PSI€7,009.98
B5GBC05Valurauta6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 Ft.1/2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT23.125 "375 PSI€1,775.18
B5GBC0712P0Valurauta12.8/6.46.5 @ 264 Ft.3/4Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,179.76
B25GBC20Valurauta18.8 / 10.2-9.426 @ 192 Ft.2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€3,025.12
B18FIC2012N0Valurauta18.8 / 10.2-9.423 @ 244 Ft.2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€2,641.01
B18GBC20Valurauta18.8 / 10.2-9.423 @ 244 Ft.2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€3,025.12
B10GBC1514Q0Valurauta18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT27.125 "375 PSI€2,918.08
B5GBC03Valurauta6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 Ft.1/2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€1,721.55
B5FIC0512J0Valurauta6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 Ft.1/2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT23.125 "375 PSI€1,981.98
B33FIC201J0Valurauta18.8 / 10.2-9.435 @ 169 Ft.2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€2,897.76
B10GBC15Valurauta18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT27.125 "375 PSI€2,496.27
B5GBC07Valurauta12.8/6.46.5 @ 264 Ft.3/4Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT21.25 "375 PSI€2,107.63
B10GBC1512Q0Valurauta18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT27.125 "375 PSI€2,543.55
B25GBC30Valurauta13.5/12.926 @ 290 Ft.3Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€3,816.79
B33FIC3012N0Valurauta13.5/12.935 @ 240 Ft.3Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT36.5 "375 PSI€3,308.92
B33GBC20Valurauta18.8 / 10.2-9.435 @ 169 Ft.2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€3,335.30
B25GBC3012P0Valurauta13.5/12.926 @ 290 Ft.3Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€3,326.18
B10GBC1012K0Valurauta16 / 8.4-8.013 @ 200 Ft.1Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,339.57
B25GBC2012K0Valurauta18.8 / 10.2-9.426 @ 192 Ft.2Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€2,641.01
B33GBC30Valurauta13.5/12.935 @ 240 Ft.3Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT36.5 "375 PSI€4,046.84
B10GBC10Valurauta16 / 8.4-8.013 @ 200 Ft.1Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,083.62
B7GBC07Valurauta12.8/6.49 @ 280 Ft.3/4Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,100.54
B7FIC0712N0Valurauta12.8/6.49 @ 280 Ft.3/4Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT30.125 "300 PSI€2,275.89
B7GBS0712N4Ruostumaton teräs12.8/6.49 @ 280 Ft.3/4Lasilla täytetty polykarbonaatti1 "FNPT30.125 "300 PSI€3,089.31
FLINT & WALLING -

Monivaiheinen tehostepumppu

TyyliMalliHzAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadTuloaukkoPituusMax. PaineMoottorityyppipistorasiaHinta (ei alv)
APB1014S10350/604.5/2.259 @ 300 Ft.3/4 "FNPT27.25 "185 psi3-vaiheinen3/4 "FNPT€1,729.72
APB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 Ft.3/4 "FNPT27 "175 psi3-vaiheinen3/4 "FNPT€1,253.19
APB0712S07350/603.5/1.758 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-vaiheinen3/4 "FNPT€1,599.57
APB3506A20350/607.4/3.727 @ 169 Ft.1 "FNPT25.875 "85 psi3-vaiheinen1 "FNPT€1,643.07
APB1016A15350/605.7/2.859 @ 346 Ft.3/4 "FNPT29.75 "211 PSI3-vaiheinen3/4 "FNPT€1,361.15
APB1014A10350/604.5/2.259 @ 300 Ft.-27.25 "185 psi3-vaiheinen-€1,273.34
APB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-vaiheinen3/4 "FNPT€1,185.20
APB1016S15350/605.7/2.859 @ 346 Ft.3/4 "FNPT29.75 "211 PSI3-vaiheinen3/4 "FNPT€1,826.20
APB2711S20350/607.4/3.720 @ 256 Ft.1 "FNPT27.5 "150 psi3-vaiheinen1 "FNPT€2,092.01
APB2711A20350/607.4/3.720 @ 256 Ft.1 "FNPT27.5 "150 psi3-vaiheinen1 "FNPT€1,640.49
APB0516A0716014.0/7.05 @ 337 Ft.3/4 "FNPT27 "175 psiKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,218.77
APB0512S0516013.0/6.55 @ 231 Ft.3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,798.69
APB2711A2016025.0/12.520 @ 256 Ft.1 "FNPT27.5 "150 psiKondensaattorin käynnistys1 "FNPT€1,697.33
APB3508A303609.8/4.927 @ 224 Ft.1 "FNPT29.25 "118 PSI3-vaiheinen1 "FNPT€1,570.87
APB2714A303609.8/4.919 @ 358 Ft.1 "FNPT30.625 "190 psi3-vaiheinen1 "FNPT€1,805.65
APB3506A2016025.0/12.527 @ 169 Ft.1 "FNPT25.875 "85 psiKondensaattorin käynnistys1 "FNPT€1,448.86
APB2714A3016013.519 @ 358 Ft.1 "FNPT30.625 "190 psiKondensaattorin käynnistys1 "FNPT€1,680.13
APB3508A3016013.527 @ 224 Ft.1 "FNPT29.25 "118 PSIKondensaattorin käynnistys1 "FNPT€1,623.90
APB0712A0716014.0/7.08 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSIKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,337.06
APB1014A1016018.0/9.09 @ 300 Ft.3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,245.69
APB0512A0516013.0/6.55 @ 231 Ft.3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,033.50
APB0508A031608.6/4.36 @ 150 Ft.3/4 "FNPT20.25 "87 psiKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,013.51
APB2714S3016013.519 @ 358 Ft.1 "FNPT30.625 "190 psiKondensaattorin käynnistys1 "FNPT€2,237.68
APB2714S303609.8/4.919 @ 358 Ft.1 "FNPT30.625 "190 psi3-vaiheinen1 "FNPT€2,147.83
APB2711S2016025.0/12.520 @ 256 Ft.1 "FNPT27.5 "150 psiKondensaattorin käynnistys1 "FNPT€2,005.80
HYDRO VACUUM -

OPV-sarjan monivaiheiset pumput

Hydro Vacuum OPV -sarjan monivaihepumppuja käytetään juomaveden pumppaamiseen ja paineen parantamiseen toimistorakennuksissa ja hydroforilaitoksissa. Ne on kiinnitetty puristusliittimiin, mikä helpottaa moottorin purkamista ilman pumpun poistamista. Näissä pumpuissa on patruunatyyppiset kasettitiivisteet päärungon akselin tiivistämiseksi, ja niissä on taajuusmuuttajien ohjaama käyttö tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Valitse valikoimasta näitä monivaiheisia pumppuja, joita on saatavana 8-, 10-, 11-, 15- ja 16-vaiheisina versioina.

TyyliMalliVaiheiden lukumääräHinta (ei alv)
AOPV 5.01.1.2110.51€1,547.07
Tarjouspyyntö
AOPV 4.01.1.2110.51€1,319.64
Tarjouspyyntö
AOPV 6.01.1.2110.51€2,002.45
Tarjouspyyntö
AOPV 6.02.1.2110.52€2,419.75
Tarjouspyyntö
AOPV 4.02.1.2110.52€1,503.56
Tarjouspyyntö
AOPV 5.02.1.2110.52€1,741.40
Tarjouspyyntö
AOPV 3.02.1.2110.52€1,269.70
Tarjouspyyntö
AOPV 4.03.1.2110.53€1,731.98
Tarjouspyyntö
AOPV 3.03.1.2110.53€1,345.36
Tarjouspyyntö
AOPV 5.03.1.2110.53€1,990.59
Tarjouspyyntö
AOPV 6.03.1.2110.53€2,724.31
Tarjouspyyntö
AOPV 4.04.1.2110.54€1,783.42
Tarjouspyyntö
AOPV 2.04.1.1110.54€1,125.83
Tarjouspyyntö
AOPV 3.04.1.2110.54€1,450.16
Tarjouspyyntö
AOPV 6.04.1.2110.54€3,141.62
Tarjouspyyntö
AOPV 5.04.1.2110.54€2,215.06
Tarjouspyyntö
AOPV 6.05.1.2110.55€3,243.97
Tarjouspyyntö
AOPV 3.05.1.2110.55€1,570.32
Tarjouspyyntö
AOPV 2.05.1.1110.55€1,186.16
Tarjouspyyntö
AOPV 4.05.1.2110.55€1,834.83
Tarjouspyyntö
AOPV 5.05.1.2110.55€2,281.33
Tarjouspyyntö
AOPV 2.06.1.1110.56€1,212.35
Tarjouspyyntö
AOPV 5.06.1.2110.56€2,565.13
Tarjouspyyntö
AOPV 4.06.1.2110.56€2,069.21
Tarjouspyyntö
AOPV 3.06.1.2110.56€1,616.29
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Monivaiheiset tehostepumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
A45 MW78€1,967.52
Tarjouspyyntö
B45 MW89€1,363.02
Tarjouspyyntö
C45 MW75€973.42
Tarjouspyyntö
A45 MW68€876.37
Tarjouspyyntö
C45 MW81€1,444.51
Tarjouspyyntö
B45 MW93€1,501.29
Tarjouspyyntö
A45 MW67€1,266.60
Tarjouspyyntö
A45 MW66€789.10
Tarjouspyyntö
D45 MW86€966.38
Tarjouspyyntö
D45 MW94€1,368.92
Tarjouspyyntö
A45 MW83€1,304.65
Tarjouspyyntö
C45 MW69€782.39
Tarjouspyyntö
E45 MW84€1,048.45
Tarjouspyyntö
A45 MW72€1,005.74
Tarjouspyyntö
B45 MW87€1,167.73
Tarjouspyyntö
B45 MW85€1,120.65
Tarjouspyyntö
A45 MW80€1,336.73
Tarjouspyyntö
C45 MW82€1,296.26
Tarjouspyyntö
D45 MW90€1,189.06
Tarjouspyyntö
D45 MW88€1,019.24
Tarjouspyyntö
D45 MW92€1,483.74
Tarjouspyyntö
A45 MW74€1,115.81
Tarjouspyyntö
C45 MW79€1,265.55
Tarjouspyyntö
B45 MW91€1,438.28
Tarjouspyyntö
C45 MW73€856.85
Tarjouspyyntö
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

208--240 VAC: n avoin tippumisen kestävä monivaiheinen tehostepumppu, 15 tuloaukko

MallieräHinta (ei alv)
10GBC1517Q0CD2HNK€3,322.92

Monivaiheiset tehostepumput ja -järjestelmät

Monivaiheiset paineenkorotuspumput on suunniteltu pumppaamaan maanalaista vettä paineenkorotus-, käänteisosmoosi- ja vedenkiertosovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä monivaiheisia pumppuja tuotemerkeiltä, ​​kuten Dayton, Franklin, Flint & Walling ja Goulds Water Technology. Franklin monivaiheisissa paineenkorotuspumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka täyttää paineen nostovaatimukset, ja kuulalaakeri tukee sekä aksiaalisia että säteittäisiä kuormia ja vähentää samalla kitkahäviöitä. Tuotemerkin MH-sarjan pumput toimivat UL-luetteloiduilla, alan todistetuilla sisä- ja ulkolaippamoottoreilla, joiden lähtöteho on 1–3 hv. Kivi ja seinä paineenkorotuspumput on valmistettu jauhemaalatusta ruostumattomasta teräksestä ja valuraudasta, jotta ne antavat lisävoimaa korkeamman paineen (enintään 211 PSI) käsittelemiseksi verkosta ja yksityisistä vesijärjestelmistä. Näissä pumpuissa on suljettu Noryl-juoksupyörä, jossa siipien välissä on kaksi suojusta, jolloin aksiaaliset ja radiaaliset työntövoimat lisäävät joustavuutta. Niitä on saatavana 1 ja 3/4 FNPT-tulo- / lähtökoossa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?