GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Keskipakopumppu 1.5 hv | AB2NYZ 1N506

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Keskipakopumppu 1.5 hv

Varastossa
Tuote: AB2NYZ Malli: 2BF21512Ristiviite: 1N506

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,027.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria20.0 / 11.0-10.0
Paras hyötysuhde GPM @ Head60 @ 53 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head32-84 GPM @ 60-40 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 40 Ft. pää84
GPM vettä @ 50 Ft. pää66
GPM vettä @ 60 Ft. pää20
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1.5
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-7 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine30 psi
Pituus17.125 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head84 @ 40 Ft.
Maks. Pää61 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 60 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.0
Akselin materiaali303-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.92
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Keskipakopumppu 1.5 hv
€2,027.46 / yksikkö