Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64070.013.0001 Mutterisisäke alumiinia 6 x 32 0.375 tuumaa pituus, 100PK | AE4XYG 5NWL7

APPROVED VENDOR U64070.013.0001 Mutterisisäke alumiinia 6 x 32 0.375 tuumaa pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE4XYG Malli: U64070.013.0001Ristiviite: 5NWL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.220 "
Poran kokoA
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.250 "
Reiän koko0.221 ", 0.234"
Pituus0.354 "
MateriaaliAlumiini
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.013.0001 Mutterisisäke alumiinia 6 x 32 0.375 tuumaa pituus, 100 PK
€127.02 /pakkaus