Viraston vaatimustenmukaisuus: NSF 61 , Laakerityyppi: pallo , Johdon pituus: Ei johtoa , Johdon koko: Ei eristetty , Johdon tyyppi: Ei eristetty , Halkaisija: 6" , Tehtävä: Jatkuva , GPM vettä @ 20 Ft. Päästä: 45 , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 42 , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Max. Kotelon paine: 75 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 16 " , Max. Paine: 75 psi , Moottorin tyyppi: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , vaihe: 3 , Pumpun tyyppi: Suora keskipurkauspumppu , Tiivisteen materiaali: Hiili, keraaminen, Buna-N, 18-8 ruostumaton teräs , lämpösuojaus: Ei , Jännite: 200-240/480 VAC , Takuu: 1 v.