Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL GMAKD10CS3 kovametallimylly 4 tuumaa | AG6NKH 36PM96

GORILLA MILL GMAKD10CS3 kovametallipäätyjyrsintä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6NKH Malli: GMAKD10CS3Ristiviite: 36PM96

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaEi keskellä
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliKulma viiste
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuva kierukka ja porrastettu huilu
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroGMAKD10CS3
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1"
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207701000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
GORILLA MILL GMAKD10C3 4-tuumainen kovametallimylly | AG6NKG 36PM95 GMAKD10C3päällystämätön1.75 "GMAKD10C334"€464.54
GORILLA MILL GMAKD12C3 kovametallimylly 3 tuumaa | AG6NKJ 36PM97 GMAKD12C3päällystämätön1.25 "GMAKD12C333"€161.24
GORILLA MILL GMAKD12CH3 -karbidipäätyjyrsin 3 tuumaa | AG6NKK 36PM98 GMAKD12CH3päällystämätön1"GMAKD12CH333"€161.24
GORILLA MILL GMAKD12CS3 kovametallimylly 3 tuumaa | AG6NKL 36PM99 GMAKD12CS3päällystämätön5 / 8 "GMAKD12CS333"€151.47
GORILLA MILL GMAKD34C3 4-tuumainen kovametallimylly | AG6NKM 36PN01 GMAKD34C3päällystämätön1.625 "GMAKD34C334"€405.59
GORILLA MILL GMAKD34CS3 kovametallimylly 4 tuumaa | AG6NKN 36PN02 GMAKD34CS3päällystämätön1"GMAKD34CS334"€291.47
GORILLA MILL GMAKD38C3 -karbidipäätyjyrsin 2-1 / 2 tuumaa | AG6NKP 36PN03 GMAKD38C3päällystämätön7 / 8 "GMAKD38C332.5 "€149.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL GMAKD10CS3 kovametallipäätyjyrsintä 4 tuumaa
€436.37 / yksikkö