Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MEE5 -pesuharja 17 tuuman koneella AB2JYM

TOUGH GUY 1MEE5 pyörivä kuurausharja 17 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AB2JYM Malli: 1MEE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaava kiertoharja
Lohkon koko15 "
Harjaksen värisininen
Harjakset Dia.0.018 "
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjakoko15 "
Machine Koko17 "
Leikkauksen pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarjakokoMachine KokoLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1MEP2 -pesuharja 13 tuuman koneella AB2KAF 1 MEP211 "MustaNylon11 "13 "1.75 "€13.30
TOUGH GUY 1MEP3 -pesuharja 15 tuuman koneella AB2KAG 1 MEP313 "MustaNylon13 "15 "1.75 "€18.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MEE5 pyörivä kuurausharja 17 tuuman kone
€29.94 / yksikkö