Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM12FSL2TIALN kovametallipäätyjyrsintä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7ATG Malli: CEM12FSL2TIALNRistiviite: 36NP44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuja
Leikkauksen pituus3"
LuettelonumeroCEM12FSL2TIALN
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 2 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
GORILLA MILL CEM1164F4TIALN kovametallipäätyjyrsin 2 tuumaa | AH7ATF 36NN43 CEM1164F4TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1164F4TIALN42"€18.26
GORILLA MILL CEM1364F2TIALN kovametallipäätyjyrsin 2-1/2 tuumaa | AH7ATH 36NR49 CEM1364F2TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1364F2TIALN22.5 "€25.15
GORILLA MILL CEM18FXL2TIALN kovametallipäätyjyrsintä 3 tuumaa | AH7ATK 36NU59 CEM18FXL2TIALNTiAlN1"CEM18FXL2TIALN23"€23.51
GORILLA MILL CEM316FSL4TIALN kovametallipäätyjyrsin 4 tuumaa | AH7ATM 36NW45 CEM316FSL4TIALNTiAlN1.125 "CEM316FSL4TIALN44"€50.19
GORILLA MILL CEM38FSL4TIALN kovametallipäätyjyrsintä 6 tuumaa | AH7ATQ 36NZ64 CEM38FSL4TIALNTiAlN3"CEM38FSL4TIALN46"€89.22
GORILLA MILL CEM516F3 kovametallipääjyrsin 2-1/2 tuumaa | AH7ATT 36PA52 CEM516F3päällystämätön7 / 8 "CEM516F332.5 "€29.19
GORILLA MILL GM38FSL4 kovametallimylly 6 tuumaa | AH7BDN 36PK88 GM38FSL4GMX-353"GM38FSL446"€140.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM12FSL2TIALN kovametallipäätyjyrsintä 6 tuumaa
€164.50 / yksikkö