Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM516F3 kovametallipäätyjyrsintä 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7ATT Malli: CEM516F3Ristiviite: 36PA52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuja
Leikkauksen pituus7 / 8 "
LuettelonumeroCEM516F3
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 16 "
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
GORILLA MILL CEM1164F4TIALN kovametallipäätyjyrsin 2 tuumaa | AH7ATF 36NN43 CEM1164F4TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1164F4TIALN42"€18.26
GORILLA MILL CEM12FSL2TIALN kovametallipäätyjyrsintä 6 tuumaa | AH7ATG 36NP44 CEM12FSL2TIALNTiAlN3"CEM12FSL2TIALN26"€164.50
GORILLA MILL CEM1364F2TIALN kovametallipäätyjyrsin 2-1/2 tuumaa | AH7ATH 36NR49 CEM1364F2TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1364F2TIALN22.5 "€25.15
GORILLA MILL CEM18FXL2TIALN kovametallipäätyjyrsintä 3 tuumaa | AH7ATK 36NU59 CEM18FXL2TIALNTiAlN1"CEM18FXL2TIALN23"€23.51
GORILLA MILL CEM316FSL4TIALN kovametallipäätyjyrsin 4 tuumaa | AH7ATM 36NW45 CEM316FSL4TIALNTiAlN1.125 "CEM316FSL4TIALN44"€50.19
GORILLA MILL CEM38FSL4TIALN kovametallipäätyjyrsintä 6 tuumaa | AH7ATQ 36NZ64 CEM38FSL4TIALNTiAlN3"CEM38FSL4TIALN46"€89.22
GORILLA MILL GM38FSL4 kovametallimylly 6 tuumaa | AH7BDN 36PK88 GM38FSL4GMX-353"GM38FSL446"€140.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM516F3 kovametallipäätyjyrsintä 2-1/2 tuumaa
€29.19 / yksikkö