Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM332R2020TIALN Kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6LQA Malli: CEM332R2020TIALNRistiviite: 36NX18
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
€15.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.02 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuva kierukka ja porrastettu huilu
Leikkauksen pituus3 / 8 "
LuettelonumeroCEM332R2020TIALN
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 32 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207701000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräHinta
GORILLA MILL CEM116R2010TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6KTA 36NN67 CEM116R2010TIALN0.01 "1 / 4 "CEM116R2010TIALN2€21.75
GORILLA MILL CEM116R2015TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6KTD 36NN71 CEM116R2015TIALN0.015 "1 / 4 "CEM116R2015TIALN2€21.75
GORILLA MILL CEM116R4010TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6KTG 36NN75 CEM116R4010TIALN0.01 "1 / 4 "CEM116R4010TIALN4€21.75
GORILLA MILL CEM116R4015TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6KTK 36NN79 CEM116R4015TIALN0.015 "1 / 4 "CEM116R4015TIALN4€21.75
GORILLA MILL CEM332R2010TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6LPU 36NX10 CEM332R2010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R2010TIALN2€15.89
GORILLA MILL CEM332R2015TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6LPX 36NX14 CEM332R2015TIALN0.015 "3 / 8 "CEM332R2015TIALN2€15.89
GORILLA MILL CEM332R4010TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6LQD 36NX22 CEM332R4010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R4010TIALN4€15.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM332R2020TIALN Kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa
€15.89 / yksikkö