Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-8M-36 Hammashihnapyörä 28 Hampaat 8 mm Pitch 36 W | AD2GNG 3PDV9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-28G-8M-36 hammashihnapyörä 28 hammasta 8 mm jako 36 W

Varastossa
Tuote: AD2GNG Malli: GTR-28G-8M-36Ristiviite: 3PDV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammashihnapyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Sylinterin tyyppitavallinen
Holkki vaaditaanTavallinen reikä
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1-1 / 4 "
Urien lukumäärä28
Dia ulkopuolella.69.70mm
Piki8.0 mm
Pitch Dia.71.302mm
TyyppiHaukka
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tyyppiHolkki vaaditaanMateriaaliUrien lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-22G-8M-21 Hammashihnapyörä 22 Hampaat 8 mm Piki 21 W | AD2GNB 3PDV4 GTR-22G-8M-21Nääntynyt1008Valurauta2254.42mm56.023mm21mm€248.77
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-25G-8M-36 Hammashihnapyörä 25 Hampaat 8 mm Pitch 36 W | AD2GNC 3PDV5 GTR-25G-8M-36tavallinenTavallinen reikäTeräs2562.06mm63.662mm36mm€296.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-28G-8M-36 hammashihnapyörä 28 hammasta 8 mm jako 36 W
€315.51 / yksikkö