Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-22G-8M-21 Hammashihnapyörä 22 Hampaat 8 mm Piki 21 W | AD2GNB 3PDV4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-22G-8M-21 hammashihnapyörä 22 hammasta 8 mm jako 21 W

Varastossa
Tuote: AD2GNB Malli: GTR-22G-8M-21Ristiviite: 3PDV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammashihnapyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaan1008
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä22
Dia ulkopuolella.54.42mm
Piki8.0 mm
Pitch Dia.56.023mm
TyyppiHaukka
Leveys21mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tyyppiHolkki vaaditaanMateriaaliUrien lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-25G-8M-36 Hammashihnapyörä 25 Hampaat 8 mm Pitch 36 W | AD2GNC 3PDV5 GTR-25G-8M-36tavallinenTavallinen reikäTeräs2562.06mm63.662mm36mm€296.99
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-8M-36 Hammashihnapyörä 28 Hampaat 8 mm Pitch 36 W | AD2GNG 3PDV9 GTR-28G-8M-36tavallinenTavallinen reikäTeräs2869.70mm71.302mm36mm€315.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-22G-8M-21 hammashihnapyörä 22 hammasta 8 mm jako 21 W
€248.77 / yksikkö