Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-25G-8M-36 Hammashihnapyörä 25 Hampaat 8 mm Pitch 36 W | AD2GNC 3PDV5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-25G-8M-36 hammashihnapyörä 25 hammasta 8 mm jako 36 W

Varastossa
Tuote: AD2GNC Malli: GTR-25G-8M-36Ristiviite: 3PDV5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammashihnapyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Sylinterin tyyppitavallinen
Holkki vaaditaanTavallinen reikä
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1-1 / 4 "
Urien lukumäärä25
Dia ulkopuolella.62.06mm
Piki8.0 mm
Pitch Dia.63.662mm
TyyppiHaukka
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tyyppiHolkki vaaditaanMateriaaliUrien lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-22G-8M-21 Hammashihnapyörä 22 Hampaat 8 mm Piki 21 W | AD2GNB 3PDV4 GTR-22G-8M-21Nääntynyt1008Valurauta2254.42mm56.023mm21mm€248.77
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-8M-36 Hammashihnapyörä 28 Hampaat 8 mm Pitch 36 W | AD2GNG 3PDV9 GTR-28G-8M-36tavallinenTavallinen reikäTeräs2869.70mm71.302mm36mm€315.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-25G-8M-36 hammashihnapyörä 25 hammasta 8 mm jako 36 W
€296.99 / yksikkö