GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT89 Letkuruoka 1 tuuma 100 jalkaa AC9TCB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Letkuruoka 1 tuumaa 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TCB Malli: 3JT89

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan ruoan letku
Taivuta säde4.5 "
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.24 "
Sisällä Dia.1"
Pituus100ft.
Max. Paine106 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.1-15 / 64 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine106 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3075
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.TyöpaineHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT90 Letkuruoka 1 1/4 tuumaa | AC9TCC 3JT905"1-1 / 4 "1.53 "1.25 "99 psi1.5 "99 PSI€739.63
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 3JT91 Letkuruoka 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1 / 2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25 / 32 "89 PSI€810.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Letkuruoka 1 tuumaa 100 jalkaa
€581.98 / yksikkö