GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Letkuruoka 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TCD Malli: 3JT91Ristiviite: 3JT85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€810.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan ruoan letku
Taivuta säde6"
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.1-1 / 2 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.78 "
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus100ft.
Max. Paine89 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.1-25 / 32 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine89 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.TyöpaineHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT89 Letkuruoka 1 tuuma 100 jalkaa AC9TCB 3JT894.5 "1"1.24 "1"106 psi1-15 / 64 "106 PSI€581.98
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT90 Letkuruoka 1 1/4 tuumaa | AC9TCC 3JT905"1-1 / 4 "1.53 "1.25 "99 psi1.5 "99 PSI€739.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Letkuruoka 1 1/2 tuumaa
€810.29 / yksikkö