Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT57 Monikäyttöinen ilmaletkukytkentä | AC9TAR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT57 Monikäyttöinen ilmaletkun kytkentäkokoonpano

Varastossa
Tuote: AC9TAR Malli: 3JT57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliTeräs
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Koko kokoaminen3 / 8 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus25ft.
Max. Paine500 psi
Dia ulkopuolella.0.75 "
VahvistaminenKuitulanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT58 Monikäyttöinen ilmaletkuliitinkokoonpano | AC9TAT 3JT5850ft.€376.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT57 Monikäyttöinen ilmaletkun kytkentäkokoonpano
€248.78 / yksikkö