Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL420I Suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20R, Norsunluu, 1 kpl | AE7ZGD 6C568

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420I suorateräinen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20R, norsunluu, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AE7ZGD Malli: HBL420IRistiviite: 6C568

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljä pistorasiaa
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriNorsunluu
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusRaskas
Luokkamäärittely
Korkeus4.3 "
HP1
Pituus4.3 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP1
Asennustyyppipinta
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä2
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiQuad
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys0.92 "
Langan koko# 12 AWG
Johdotusmenetelmätakaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusProd. KuvausYlijännitesuojaLangan kokoLiitännätHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL415W suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15R, valkoinen, 1 kpl | AC8PZL 3D134 HBL415W5-15R15Valkoinen5-15RPerustiedotEi# 14 AWG - # 12 AWGRuuviliittimet€60.86
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL420W suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20R, valkoinen, 1 kpl | AC8PZV 3D142 HBL420W5-20R20Valkoinen5-20RPerustiedotEi# 12 AWGRuuviliittimet€72.19
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL415BK Suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15R, musta, 1 kpl | AC8QLV 3D744 HBL415BK5-15R15Musta5-15RPerustiedotEi# 14 AWG - # 12 AWGRuuviliittimet€60.86
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL415GY Suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15R, harmaa, 1 kpl | AC8QLW 3D745 HBL415GY5-15R15Harmaa5-15RPerustiedotEi# 14 AWG - # 12 AWGRuuviliittimet€60.86
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL420BK suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20R, musta, 1 kpl | AC8QLY 3D757 HBL420BK5-20R20Musta5-20RPerustiedotEi# 12 AWGRuuviliittimet€70.57
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL415 Suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15R, Ruskea, 1 kpl | AE7ZFW 6C559 HBL4155-15R15Ruskea5-15R-Ei# 14 AWG - # 12 AWGRuuviliittimet€64.60
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL415I Suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15R, Norsunluu, 1 kpl | AE7ZFZ 6C562 HBL415I5-15R15Norsunluu5-15R-Ei# 14 AWG - # 12 AWGRuuviliittimet€66.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420I suorateräinen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20R, norsunluu, 1 kpl
€71.52 / yksikkö