Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT58 Monikäyttöinen ilmaletkuliitinkokoonpano | AC9TAT

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT58 Monikäyttöinen ilmaletkun kytkentäkokoonpano

Varastossa
Tuote: AC9TAT Malli: 3JT58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€376.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliTeräs
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Koko kokoaminen3 / 8 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
Max. Paine500 psi
Dia ulkopuolella.0.75 "
VahvistaminenKuitulanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT57 Monikäyttöinen ilmaletkukytkentä | AC9TAR 3JT5725ft.€248.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT58 Monikäyttöinen ilmaletkun kytkentäkokoonpano
€376.43 / yksikkö