Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2Z704 Letkuhitsaus 3/16 x 25 jalkaa | AC4DUW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2Z704 Letkuhitsaus 3/16 x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4DUW Malli: 2Z704

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin Line -hitsausletku
värikooditVihreä, happilinja / punainen, asetyleenilinja
rakentaminenKorkean vetolujuuden spiraali
päällinenHeavy Duty
Laitteet9/16 "18-UNF 2B -lanka
Letku sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.7 / 16 "
Max. Paine200 psi
TyyppiKaksosien luokka R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putketyyppi (EPDM)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 6ZC11 Letkuhitsaus 3/16 x 50 jalkaa | AF2YLZ 6ZC1150ft.€120.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2Z704 Letkuhitsaus 3/16 x 25 jalkaa
€75.73 / yksikkö