Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 6ZC11 Letkuhitsaus 3/16 x 50 jalkaa | AF2YLZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 6ZC11 letkuhitsaus 3/16 x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2YLZ Malli: 6ZC11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin Line -hitsausletku
värikooditVihreä, happilinja / punainen, asetyleenilinja
rakentaminenKorkean vetolujuuden spiraali
päällinenHeavy Duty
Laitteet9/16 "18-UNF 2B -lanka
Letku sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.7 / 16 "
Max. Paine200 psi
TyyppiKaksosien luokka R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putketyyppi (EPDM)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2Z704 Letkuhitsaus 3/16 x 25 jalkaa | AC4DUW 2Z70425ft.€75.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 6ZC11 letkuhitsaus 3/16 x 50 jalkaa
€120.09 / yksikkö