GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P567 Letkun imu 2 sisään | AC2YPA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P567 Letku Imu 2 In

Varastossa
Tuote: AC2YPA Malli: 2P567

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imuletku
Taivuta säde8"
VäriVihreä
Koko kokoaminen2"
AsennustyyppiAlumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä
Sisällä Dia.2"
Pituus20ft.
Max. Paine79 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Dia ulkopuolella.2.32 "
VahvistaminenJäykkä PVC Helix
PutkimateriaaliPVC
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.26
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)91.95
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeKoko kokoaminenSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P566 Letkun imu 1 1/2 tuumaa | AC2YNZ 2P5666"1.5 "1.5 "89 psi1.78 "€122.06
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P568 Letkun imu 3 tuumaa | AC2YPB 2P56812 "3"3"65 psi3.41 "€273.39
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P569 Letkun imu 4 tuumaa | AC2YPC 2P56916 "4"4"55 psi4.46 "€432.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P567 Letku Imu 2 In
€155.87 / yksikkö