GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P566 Letkun imu 1 1/2 tuumaa | AC2YNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P566 Letkun imu 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2YNZ Malli: 2P566

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imuletku
Taivuta säde6"
VäriVihreä
Koko kokoaminen1.5 "
AsennustyyppiAlumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus20ft.
Max. Paine89 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Dia ulkopuolella.1.78 "
VahvistaminenJäykkä PVC Helix
PutkimateriaaliPVC
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeKoko kokoaminenSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P567 Letkun imu 2 sisään | AC2YPA 2P5678"2"2"79 psi2.32 "€155.87
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P568 Letkun imu 3 tuumaa | AC2YPB 2P56812 "3"3"65 psi3.41 "€273.39
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P569 Letkun imu 4 tuumaa | AC2YPC 2P56916 "4"4"55 psi4.46 "€432.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P566 Letkun imu 1 1/2 tuumaa
€122.06 / yksikkö