GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P569 Letkun imu 4 tuumaa | AC2YPC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P569 Letku Imu 4 In

Varastossa
Tuote: AC2YPC Malli: 2P569

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imuletku
Taivuta säde16 "
VäriVihreä
Koko kokoaminen4"
AsennustyyppiAlumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä
Sisällä Dia.4"
Pituus20ft.
Max. Paine55 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Dia ulkopuolella.4.46 "
VahvistaminenJäykkä PVC Helix
PutkimateriaaliPVC
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.91
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeKoko kokoaminenSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P566 Letkun imu 1 1/2 tuumaa | AC2YNZ 2P5666"1.5 "1.5 "89 psi1.78 "€122.06
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P567 Letkun imu 2 sisään | AC2YPA 2P5678"2"2"79 psi2.32 "€155.87
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P568 Letkun imu 3 tuumaa | AC2YPB 2P56812 "3"3"65 psi3.41 "€273.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P569 Letku Imu 4 In
€432.67 / yksikkö