GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP3 höyryletku 1 tuuman tunnus 1 Mpnt 1 Fnpt 25 jalkaa | AA9JPL

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP3-höyryletku 1 tuuman sisähalkaisija 1 mpnt 1 fnpt 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9JPL Malli: 1DKP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryletku
Väripunainen
PeiteaineSynteettinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-5 / 8 "
Max. Paine250 psi
NPT1 (M) NPT x 1 (F) NPT
VahvistaminenTuplalanka punos
Turvallisuus tekijä10:1
Temp. alue0 - 450 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.84
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP4 höyryletku 1 tuuman Id 1 Mnpt 1 Fnpt punainen | AA9JPM 1DKP450ft.€1,444.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP3-höyryletku 1 tuuman sisähalkaisija 1 mpnt 1 fnpt 25 jalkaa
€918.76 / yksikkö