GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP4 höyryletku 1 tuuman Id 1 Mnpt 1 Fnpt punainen | AA9JPM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP4-höyryletku 1 tuuman Id 1 Mnpt 1 Fnpt punainen

Varastossa
Tuote: AA9JPM Malli: 1DKP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,444.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryletku
Väripunainen
PeiteaineSynteettinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-5 / 8 "
Max. Paine250 psi
NPT1 (M) NPT x 1 (F) NPT
VahvistaminenTuplalanka punos
Turvallisuus tekijä10:1
Temp. alue0 - 450 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.355
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP3 höyryletku 1 tuuman tunnus 1 Mpnt 1 Fnpt 25 jalkaa | AA9JPL 1DKP325ft.€918.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP4-höyryletku 1 tuuman Id 1 Mnpt 1 Fnpt punainen
€1,444.31 / yksikkö