Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB560C verkkopino ja ripustusastia, 18-1/2 x 11 x 10-1/8 tuuman koko | CG9EHB

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB560C verkkopino ja ripustuslaatikko, 18-1/2 x 11 x 10-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG9EHB Malli: QMB560C

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh-kori
Korkeus10-1 / 8 "
Pituus18-1 / 2 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB510C verkkopino ja ripustusastia, 5-1/4 x 4-1/4 x 3 tuumaa koko | CG9EGR QMB510C3"5-1 / 4 "4-1 / 4 "€35.90
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB520C verkkopino ja ripustusastia, 7-1/4 x 4-1/4 x 3 tuumaa koko | CG9EGT QMB520C3"7-1 / 4 "4-1 / 4 "€40.85
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB524C verkkopino ja ripustusastia, 11 x 4-3/4 x 4 tuumaa | CG9EGU QMB524C4"11 "4-3 / 4 "€39.84
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB530C verkkopino ja ripustusastia, 10-3/4 x 5-1/2 x 5 tuumaa koko | CG9EGV QMB530C5"10-3 / 4 "5-1 / 2 "€50.57
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB534C verkkopino ja ripustusastia, 15 x 6 x 5 tuumaa | CG9EGW QMB534C5"15 "6"€54.35
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB535C verkkopino ja ripustusastia, 10-3/4 x 11 x 5 tuumaa koko | CG9EGX QMB535C5"10-3 / 4 "11 "€70.42
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB539C verkkopino ja ripustusastia, 10-1/2 x 8 x 7 tuuman koko | CG9EGY QMB539C7"10-1 / 2 "8"€63.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMB560C verkkopino ja ripustuslaatikko, 18-1/2 x 11 x 10-1/8 tuumaa
€147.76 / yksikkö