Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-3136-37 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 224 Hampaat 37mm | AD2GMN 3PDU1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 14GTR-3136-37 Falcon Gearbelt Falcon Htc 224 Hampaat 37mm

Varastossa
Tuote: AD2GMN Malli: 14GTR-3136-37 FalconRistiviite: 3PDU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,032.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiFalcon HTC
Toimialanumero14GTR-3136-37
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä224
Piki14mm
Pitch pituus3136mm
Leveys37mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1190-37 Falcon Hammaspyörä Falcon HTC 85 Hampaat 37mm | AD2GMA 3PDR7 14GTR-1190-37 Falcon14GTR-1190-37851190mm€553.94
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1400-37 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 100 Hampaat 37mm | AD2GMB 3PDR8 14GTR-1400-37 Falcon14GTR-1400-371001400mm€641.08
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1568-37 Falcon Hammaspyörä Falcon HTC 112 Hampaat 37mm | AD2GMD 3PDT1 14GTR-1568-37 Falcon14GTR-1568-371121568mm€632.14
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1750-37 Falcon Hammashihnat Falcon Htc 125 Hampaat 37mm | AD2GMG 3PDT4 14GTR-1750-37 Falcon14GTR-1750-371251750mm€670.54
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1960-37 Falcon Hammashihnat Falcon Htc 140 Hampaat 37mm | AD2GMK 3PDT7 14GTR-1960-37 Falcon14GTR-1960-371401960mm€716.80
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-2100-37 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 150 Hampaat 37mm | AD2GML 3PDT8 14GTR-2100-37 Falcon14GTR-2100-371502100mm€756.68
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-2800-37 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 200 Hampaat 37mm | AD2GMM 3PDT9 14GTR-2800-37 Falcon14GTR-2800-372002800mm€999.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 14GTR-3136-37 Falcon Gearbelt Falcon Htc 224 Hampaat 37mm
€1,032.99 / yksikkö