Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 04818 Putkiavain, alumiini, 18 tuuman koko | CH3RAA

SUPERIOR TOOL 04818 putkiavain, alumiini, koko 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH3RAA Malli: 04818

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Syvyys1.5 "
Korkeus16 "
Pituus18 "
Putken kapasiteetti2 1 / 2 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.692
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 04814 Putkiavain, alumiini, 14 tuuman koko | CH3QZZ 048141.35 "12.75 "14 "3"€55.82
SUPERIOR TOOL 04824 Putkiavain, alumiini, koko 24 tuumaa | CH3RAB 048241.3 "21.5 "24 "4"€113.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 04818 putkiavain, alumiini, koko 18 tuumaa
€70.14 / yksikkö